Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Stark vereiste Scheiben werden schnell und effektiv von Eis und Raureif befreit
- Kein aufwändiges "Freikratzen" der Scheiben
- Geringer Zeitaufwand
Schützt zuverlässig vor Wiedervereisung und sorgt für klare Sicht – selbst bevor der Innenraum die Betriebstemperatur erreicht
Sehr gute Materialverträglichkeit – greift weder Lacke, Gummi noch Kunststoffe an
Methanolfrei
Angenehmer Citrus-Duft
Methanol-, AOX- und silikonfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für jede Art von Scheiben in der Autobranche, die von Frost bzw. Eisbildung befreit werden müssen. Materialverträglich mit Lack, Gummi, Polycarbonat und PMMA
Autoscheiben von oben nach unten mit Würth Super Enteiser Spray einsprühen. Aufgetautes Eis mit einem Schaber oder Tuch entfernen. Um eine erneute Eisbildung zu verhindern, kann nochmals dünn nachgesprüht werden.
Bei Eisbildung im Innern des Wagens Würth Super Enteiser Spray auf ein Tuch sprühen und die Scheibe kurz abreiben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!