Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sturzfutterwinkel für Türschließer mit Scherengestänge oder Gleitschiene
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der Sturzfutterwinkel ermöglicht die Kopfmontage des Türschließers auf der Bandgegenseite bei tiefem Türsturz
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung eines Sturzfutterwinkel nicht zulässig, es sei denn, der Sturzfutterwinkel ist in der Zulassung aufgelistet.
Sturzfutterwinkel für den Türdrücker STS 370
Sturzfutterwinkel für den Türdrücker STS 370
Sturzfutterwinkel für die Türdrücker GTS 620, 630, GTS 640, GTS 690 (EN 2-5) und GTS 690 (EN 5-6)
Sturzfutterwinkel für die Türdrücker GTS 620, 630, GTS 640, GTS 690 (EN 2-5) und GTS 690 (EN 5-6)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!