Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stulpflügelbeschlag für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/2 Kraftkeile oder 2 Bolzen
Sichert den Standflügel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gleichzeitige Schließung oben und unten
- Durch den bündigen Handhebel kann der Flügel sicher nach oben und unten verriegelt werden
- Komfortable Bedienung
- Durch unterstützende Federn ist die Handhabung leichter
Anpressdruck der Tür durch Verschieben des Fallenaustauschstückes verstellbar.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!