Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stufennagel W-PNS
Zur Verankerung leichter Deckenbekleidungen, Unterdecken sowie statisch vergleichbarer Befestigungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit Scheibe ∅ 15mm
- Zur schnellen und sicheren Befestigung auf Beton: abgehängte Decken, Schienen, Rohrbefestigungen usw.
- System mit der geringsten erforderlichen Bohrlochtiefe, dadurch sind Bewehrungstreffer ausgeschlossen
- Feuerwiderstand nach TR 020 von R30 bis R90 = 0,4 kN und für R120 = 0,3 kN für Betonfestigkeiten ≥ C20/25 und ≤ C50/60
Systemzulassung nur mit DIVA 1 Premium und BST 75
ETA-13/0502
Setzbolzen als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung in Beton
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!