Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stufenbohrer Sortiment SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant 3-tlg. für Bohr- und Tangentialschlagschrauber
Stufenbohrer Sortiment SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant 3-tlg. für Bohr- und Tangentialschlagschrauber - 1
Stufenbohrer Sortiment SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant 3-tlg. für Bohr- und Tangentialschlagschrauber - 2
Stufenbohrer Sortiment SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant 3-tlg. für Bohr- und Tangentialschlagschrauber - 3
Stufenbohrer Sortiment SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant 3-tlg. für Bohr- und Tangentialschlagschrauber - 4
Stufenbohrer Sortiment SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant 3-tlg. für Bohr- und Tangentialschlagschrauber - 5
Stufenbohrer Sortiment SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant 3-tlg. für Bohr- und Tangentialschlagschrauber - 6
Stufenbohrer Sortiment SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant 3-tlg. für Bohr- und Tangentialschlagschrauber - 7
Stufenbohrer Sortiment SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant 3-tlg. für Bohr- und Tangentialschlagschrauber - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stufenbohrer Sortiment SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant 3-tlg. für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

Speziell beschichtet, mit ungleichgeteilter Spitzengeometrie und innovativen Stufenübergängen, für nahezu alle Werkstoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Höchster Komfort


  • Konzipiert für den Einsatz mit Tangentialschlagschraubern für ein noch schnelleres und sichereres Arbeiten, da kein Rückdrehmoment und somit auch keine Belastung auf das Handgelenk entsteht.

  • Zum Patent angemeldete Geometrie mit drei Spanflächen zwischen den einzelnen Stufenübergängen für einen absolut ruhigen, perfekt zu kontrollierenden Bohrvorgang mit minimalem Kraftaufwand.

  • Zum Patent angemeldete SMART STEP-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung für Bohren mit geringstem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung


Höchste Standzeit durch nanoProtect-Beschichtung und HSCo-Schneidstoff


  • Bis zu 12-fach höher im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern mit Beschichtung


Höchste Geschwindigkeit


  • Bis zu 4 x schneller als konventionelle Stufenbohrer mit Beschichtung


Höchste Präzision


  • Exakte kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern

  • Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen sowie ein einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Stark reduzierte Gratbildung

  • Kein Blechverzug


Höchste Flexibilität in der Anwendung


  • Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar

  • Sowohl im Tangentialschlagschrauber als auch konventionell im Bohrschrauber bzw. mit Ständer-/Säulenbohrmaschinen einsetzbar


1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E


  • Sicherer Halt und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter

  • Extrem schneller Werkzeugwechsel im Tangentialschlagschrauber

  • Kein Verhaken am Bohrungsaustritt


Exklusiv bei WÜRTH erhältlich



Zum ORSY System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z. B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschraubern ausschließlich den Adapter 0997148462 verwenden. Von der Nutzung anderer Adapter wird dringend abgeraten, da die Gefahr besteht, dass der Stufenbohrer bricht.

  • Kühlung dringend empfohlen für eine wesentlich höhere Standzeit, insbesondere bei Verwendung mit dem Schlagschrauber und in Edelstahl

  • Drehzahltabelle beachten

  • Beim Aufbohren nicht drücken. Der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech.
Anwendungsgebiet