Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiralstufenbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-tlg.
Stufenbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie und dynamisch geschwungener Schneidengeometrie zwischen den einzelnen Stufenübergängen für einen extrem schnellen und komfortablen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 3,5 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen







Ausführungen
Dynamisch geschwungene Schneidengeometrie zwischen den einzelnen Stufenübergängen
- Signifikant höhere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern
- Signifikant schnelleres Bohren im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern
- Geringer Kraftaufwand
- Ruhiger, perfekt zu kontrollierender Bohrvorgang
- Stark reduzierte Gratbildung
SMART STEP-Technologie
- Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern
- Punktgenaues Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen
- Kein Blechverzug
- Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
- Kein Rattern oder Einhaken im Material
- Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern
Tief geschliffene spiralförmige Spannut
Hervorragende Spanabfuhr
3-Flächenschaft
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Exklusiv bei Würth erhältlich
- Das optimale Werkzeug für die Blechbearbeitung.
- Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.
- Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau.
- Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten
- Drehzahltabelle beachten
- Beim Aufbohren nicht drücken. Der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!