Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Weight on top double Stützrohr

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Weight on top double Stützrohr

Stützrohr, um den Anschlagpunkt für den Einsatz im Seilsicherungssystem auszurüsten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Diese Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbierung ist erforderlich, wenn Sie den Weight OnTop Double als End- oder Kurvenstütze in einem Seilsicherungssystem einsetzen. Mit wenigen Handgriffen wird der ABS Weight OnTop Double so für die höhere Spannung in den Eckelementen eines Seilssicherungssystems aufgerüstet.



Grundsätzlich kann dieser Anschlagpunkt auch ohne Stützrohr als einfache Zwischenstütze genutzt werden - ebenso wie sein "kleiner Bruder" ABS Weight OnTop.

Hinweis

Stützrohr für Pfosten des W-OT-D mit 16 mm inklusive Kraftabsorber