Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock X Stützrohr
Zusätzliches Stützrohr für Anschlagpunkte mit Grundplatte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sie können fast alle Sekuranten von ABS Safety als Systemstützen in Seilsicherungssystemen zum Schutz gegen Absturz verbauen. Auch die mit einer Grundplatte ausgestatteten Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X werden bei Bedarf als Zwischenstütze und Träger von Kurvenelementen in unseren Systemen ABS-Lock SYS I-IV eingesetzt. Um der nötigen Vorspannung des Edelstahlseils in Seilsicherungen standzuhalten, müssen die Kurvenelemente sowie die Träger der Endterminals allerdings mit einem zusätzlichen Stützrohr ausgestattet sein. Mit unserem ABS-Lock X Stützrohr können Sie viele unserer Anschlageinrichtungen problemlos nachrüsten.
Das optional erhältliche ABS-Lock X Stützrohr (Ø 42 mm) ist wie fast alle Absturzsicherungen von ABS Safety aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und wird inklusive hochwertigem Kunststoff-Kraftabsorbierer ausgeliefert. Das Stützrohr ist kleinschrittig abgestuft in Längen zwischen 150 und 800 mm erhältlich.
Speziell für Anschlageinrichtungen von ABS Safety mit Grundplatte ist das zusätzliche ABS-Lock X Stützrohr konzipiert.
- Stützrohr für Stützen mit Ø 16 mm
- für den Einsatz als Eck- und Endpfosten in Seilsicherungssystemen
- inkl. Kraftabsorber
Rüsten Sie Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X für den Einsatz als Kurventräger und Endterminal in Seilsicherungssystemen auf. Die zusätzliche Edelstahl-Verstärkung (Ø 42 mm) inklusive Kraftabsorber hält der erforderlichen Vorspannung des Edelstahlseils stand.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!