Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Strukturacryl
Speziell für die Reparatur von Rissen und Beschädigungen in Struktur- oder Reibeputzen im Innen– und Außenbereich
- Gebinde: Kartusche
- Inhalt: 310 ml
- Fungizide Ausstattung: Nein
- Farbe: Weiß
- Chemische Basis: Acryldispersion
- Dichte: 1,8 g/cm³
- Dauerbewegungsaufnahme: 7.5 %
- Geruch/Duft: Geruchlos
- Durchhärtungsgeschwindigkeit: 0.5 mm/d
- Durch-/Aushärtungsbedingung: 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
- Hautbildezeit min.: 5 min
- Bruchdehnung min.: 50 %
- Bruchdehnung Bedingung: bei 2 mm Film
- Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
- Härte nach Shore A: 28
- Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 75 °C
- Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
- Überstreichbar/Überlackierbar: Ja
- Vorbehandlung Untergrund erforderlich: Auf saugenden oder porösen Untergründen
- Mischungsverhältnis: Mischung von Acryldichtstoff mit Wasser 1:1 bis 1:5
- UV-Beständigkeit: Ja
- Anstrichverträglichkeit: Ja
- Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
- Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 10°C bis 25°C
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Durch die Zugabe von hochwertigem Quarzsand erhält das Produkt eine feinkörnige Struktur mit gleichmäßiger Kornverteilung
- Mit Dispersionsfarben überstreichbar
- UV- und alterungsbeständig
- Geruchlos
- Nicht geeignet für die Verarbeitung in Hochbaufugen gemäß DIN 18540
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
- Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Farbrezepturen ist eine Überprüfung durch Vorversuche erforderlich, um Wechselwirkungen auszuschließen
- Vorsicht bei vollständig überstrichenen Dichtstofffugen. Diese neigen zu Rissbildungen bei Fugenbewegungen, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt und sich dann Risse in der Farbe bilden können
- Die Abbindegeschwindigkeit ist von der Verarbeitungstemperatur, der Witterung sowie der Untergrundfeuchte abhängig. Bei kalter und feuchter Witterung wird die Abbindegeschwindigkeit stark verzögert
- Die Fugendimensionierung ist zu beachten, insbesondere breite Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial vorfüllen
- Bei gerbsäurehaltigen Hölzern kann es zu Verfärbungen kommen
Geprüft nach EN 15651 Teil 1
- Brandverhalten: Klasse E
- Standvermögen: ≤ 3mm
- Volumenverlust: ≤ 25%
- Zugverhalten nach Eintauchen in Wasser bei 23°C (plastisch): ≥ 25%
- Dauerhaftigkeit: Bestanden
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Zur Abdichtung von Rissen und Beschädigungen in Putz, Beton und Gips
- Zur Abdichtung von Struktur- und Reibeputz im Innen- und Außenbereich
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung.
- Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!