Stromdüse

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stromdüse

Für Stahldraht

  • Länge: 20 mm
  • Geeignet für Schweißdraht: Stahl
  • Anschlussgewinde: M8

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Drahtdurchmesser Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Länge Anzahl VE
Preis/VE
0984380208
0,8 mm 5,600 g 20 mm
5 St.
0984380210
1 mm 6,200 g Kupfer 20 mm
5 St.
0984380212
1,2 mm 9,250 g Kupfer 20 mm
5 St.