Warnschutz Strickmütze

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Warnschutz Strickmütze

Bequeme Mütze mit optimalem Wärmeschutz dank hochwertiger 3M Thinsulate® Isolierung. Sie sorgt für eine ideale Sichtbarkeit und besten Schutz.

  • Größe: One size
  • Werkstoff: 100% Polyacryl
  • Werkstoff Futter: 100% Polyester
  • Wattierung: 65% Polypropylen, 35% Polyester
  • Waschbar bei: 30°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Werkstoff Futter Anzahl VE
Preis/VE
M036030999
Gelb One size 100% Polyacryl 100% Polyester
1 St.
M036031999
Orange One size 100% Polyacryl 100% Polyester
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
  • Gefütterte Strickmütze, 3M Thinsulate® Isolierung

  • Ringsum reflektierend

Thinsulate® ist eine eingetragene Marke der Firma 3M Company, US.