Bodenmarkierung Heavy Duty Streifen
Bodenmarkierung Heavy Duty Streifen - 1
Bodenmarkierung Heavy Duty Streifen - 2
Bodenmarkierung Heavy Duty Streifen - 3
Bodenmarkierung Heavy Duty Streifen - 4
Bodenmarkierung Heavy Duty Streifen - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenmarkierung Heavy Duty Streifen

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung

  • Länge: 100 mm
  • Breite: 50 mm
  • Dicke: 0,5 mm
  • Form: Streifen
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Untergrund: Glatt und Spaltfrei
  • Einsatzbereich: Innenbereich
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 55 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 15 bis 25 °C
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Länge Breite Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0812449150
Gelb 100 mm 50 mm 0,5 mm
20 St.
0812449151
Blau 100 mm 50 mm 0,5 mm
20 St.
0812449152
Rot 100 mm 50 mm 0,5 mm
20 St.
0812449153
Grün 100 mm 50 mm 0,5 mm
20 St.
0812449154
Weiß 100 mm 50 mm 0,5 mm
20 St.
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
  • Selbstklebend

  • Hohe Strapazierfähigkeit

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Gute Abriebsfestigkeit

  • Mit Silikonpapier
Hinweis
  • Zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein

  • Ein ständiges Drehen und Wenden auf den Markierungen mit Flurfördermitteln ist zu vermeiden
  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Nach ASR A1.3