Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder - 1
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen

  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 30 kV/mm
  • Schutzart IP: IP 67
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 125 °C
  • Schrumpftemperatur min.: 300 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Länge Elektrische Durchschlagfe... Anzahl VE
Preis/VE
05555100
0,2-0,5 mm² Transparent 30 mm 30 kV/mm
05555101
0,5-1,5 mm² Rot 35 mm 30 kV/mm
05555102
1,5-2,5 mm² Blau 35 mm 30 kV/mm
05555104
4-6 mm² Gelb 40 mm 30 kV/mm
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
  • Semitransparenter Schrumpfschlauch für einfache optische Kontrolle der Verbindung

  • Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten

  • Niedrige Schrumpftemperatur dadurch geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung
Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

RoHS-konform