Crimpkabelschuh Stoßverbinder

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crimpkabelschuh Stoßverbinder

PVC-isoliert

  • Nennspannung max.: 600 V/AC
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -10 bis 75 °C
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Isoliermaterial: PVC
  • Halogenfrei: Nein
  • Silikonfrei: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Länge Nennspannung max. Anzahl VE
Preis/VE
05589262
1,5-2,5 mm² Blau 25 mm 600 V/AC
05589274
4-6 mm² Gelb 27 mm 600 V/AC
05589251
0,5-1 mm² Rot 25 mm 600 V/AC
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
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.