Für staub- und feuchtigkeitsdichte Kabelverbindungen: Stoßverbinder von Würth
Kabelverlängerungen sind ein typisches Problem bei der Reparatur, Sanierung oder Erweiterung von Elektroinstallationen: Die bestehenden Leitungen reichen in der Länge nicht aus, aber da sie unter Putz oder im Kabelkanal verlaufen, kann man nicht die gesamte Leitung austauschen. In solchen Fällen arbeiten Profis gern mit wärmeschrumpfenden Stoßverbindern.
Stoßverbinder stellen eine belastbare, vollständig dichte Verbindung zwischen den Aderenden her und lassen sich sowohl im Bereich der Gebäudeelektronik als auch im Kfz-Bereich flexibel einsetzen. Bei Würth finden Sie hochwertige Stoßverbinder in vielen verschiedenen Längen und Drahtquerschnitten. Erfahren Sie mehr über Stoßverbinder von Würth und die verschiedenen Ausführungen, die im Würth-Online-Shop erhältlich sind.
Stoßverbinder: Die wichtigsten Eigenschaften Im Überblick
- Einfache Installation: Stoßverbinder ermöglichen eine einfache und schnelle Verbindung von Kabeln, ohne dass eine aufwendige Vorbereitung der Kabelenden erforderlich ist.
- Sichere Verbindung: Sie bieten eine sichere und robuste elektrische Verbindung, die auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig funktioniert.
- Vielseitigkeit: Sie sind in verschiedenen Größen und Typen erhältlich, um eine Vielzahl von Kabelquerschnitten und Anwendungsfällen abzudecken.
- Widerstandsfähigkeit: Viele Stoßverbinder sind wärme- und feuchtigkeitsbeständig und eignen sich somit für den Einsatz in rauen Umgebungen.
- Kosteneffizienz: Im Vergleich zu anderen Verbindungstechniken sind Stoßverbinder kosteneffizient und benötigen weniger Arbeitszeit.
Anwendungsfälle von Stoßverbindern:
- Automobilindustrie: Im Fahrzeugbau werden Stoßverbinder zum Verbinden von elektrischen Leitungen in Fahrzeugen verwendet.
- Elektroinstallation: In Gebäuden werden Stoßverbinder zur Verbindung von elektrischen Leitungen in Schalt- und Verteilerkästen eingesetzt.
- Industrielle Fertigung: In Produktionsanlagen werden sie zum Verbinden von Kabeln für Maschinen und Geräte verwendet.
- Energieversorgung: Im Bereich der Energieversorgung kommen Stoßverbinder zum Einsatz, um Verbindungen zwischen verschiedenen Kabeln und Leitungen herzustellen.
Wärmeschrumpfende Stoßverbinder – hochbeständig gegen äußere Einflüsse
Wie alle Kabelverbinder werden auch Stoßverbinder verwendet, um zwei Aderenden miteinander zu verbinden – sei es zu Reparaturzwecken oder für die Verlängerung einer Leitung. Statt einer Crimpzange wird beim Stoßverbinder allerdings ein Lötgerät oder eine andere kleine Hitzequelle verwendet, um die Kabelverbindung zu schließen. Ein Wärmeschrumpfschlauch stellt eine luft- und staubdichte Verbindung her. Wichtig ist, dass dem Wärmeschrumpf genug Hitze zugeführt wird. Andererseits darf die Hitze bei Wärmeschrumpfprodukten nicht zu gering sein, weil das Material dann nicht vollständig schrumpft. Wärmeschrumpfmaterialien bestehen typischerweise aus Kunststoffen. Oftmals enthält ein Wärmeschrumpf einen Schlauch.
Gegenüber den einfachen Quetschverbindern, die z. B. in Schaltschränken oder anderen geschützten Situationen eingesetzt werden, kommen Stoßverbinder in stärker beanspruchten Situationen zum Einsatz. Also dort, wo die Leitung möglicherweise Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder mechanischen Belastungen ausgesetzt ist.
Wärmeschrumpf ist auch als Schrumpfverbinder bekannt
Insbesondere bei der Kfz-Elektronik sind wärmeschrumpfende Stoßverbinder, auch bekannt als Schrumpfverbinder, aufgrund ihrer Beständigkeit gegen viele chemische Stoffe, Öle, Fette, Benzin, Schmutz und Staub beliebt. Schrumpfverbinder haben einen wärmeempfindlichen Schrumpfschlauch, der schrumpft, wenn sie erhitzt werden. Ein Schrumpfschlauch kommt vor allem in der Elektrotechnik und Elektronik zum Einsatz. Schrumpfschläuche sind in verschiedenen Größen, Farben und Schrumpfraten erhältlich.
Bei Würth gibt es auch wasserdichte Stoßverbinder, die elektrische Verbindungen vor Feuchtigkeit schützen. Sie haben eine Dichtung bzw. Beschichtung, die verhindert, dass Wasser eindringt. Dennoch ist es möglich, einen Stoßverbinder mit einer Crimpzange zu crimpen, um eine sichere Verbindung mit einem Draht herzustellen.
Stoßverbinder mit verschiedenen Längen und Querschnitten
Um eine sichere Kabelverbindung herzustellen, müssen sowohl die Länge als auch der Durchmesser der Lötverbinder zu den jeweiligen Leitungen passen. Die Stoßverbinder von Würth sind in Längen bis zu 41 mm und für viele unterschiedliche Drahtquerschnitte erhältlich – von feinsten Adern zwischen 0,2–0,5 mm² bis hin zu Leitungen mit einem Ader-Querschnitt von bis zu 6 mm². Für besonders anspruchsvolle Aufgaben hat Würth auch High-End Stoßverbinder im Sortiment: Sie vereinen eine besonders hohe Wandstärke und Durchschlagfestigkeit mit einer exzellenten Schrumpfleistung, sodass die Kabelverbindung optimal geschützt ist. Möglich sind außerdem solche, die eine Länge zwischen 10 und 16 mm² aufweisen.
Hochwertige Kfz-Elektrik von Würth: Quetschverbinder, Lötverbinder und viel mehr
Elektroinstallateure und Kfz-Mechatroniker finden bei Würth neben hochwertigen Kabelverbindern selbstverständlich auch eine große Auswahl an Arbeitsmaterialien für Elektroinstallationen und Kfz-Elektrik. Von unterschiedlichen Verlegesystemen und Montageteilen für Gebäudeelektronik bis hin zu Fahrzeugleitungen und Kfz-Glühlampen bietet Würth ein umfangreiches Sortiment für Profis – hier im Würth-Online-Shop, per telefonischer Bestellung aus dem Würth-Produktkatalog oder in einer von vielen Würth-Niederlassungen in ganz Deutschland.