Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lötverbinder-Set
Lötverbinder-Set - 1
Lötverbinder-Set - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lötverbinder-Set

Set bestehend aus 200 wärmeschrumpfenden Lötverbindern mit Farbindikator – 100 x Art. 0555 820 1 für Kabelquerschnitte von 0,35 - 1,00 mm² und 100 x Art. 0555 820 2 für Kabelquerschnitte von 1,50 – 2,50 mm².

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Sicher


  • Optische Kontrolle der Verbindung durch den transparenten Schrumpfschlauch möglich

  • Besonders dichte Verbindung dank einem durchgängig kleberbeschichteten Schrumpfschlauch


Belastbar


  • Hält einer hohen mechanischen Belastung stand, da ein doppelwandiger Schrumpfschlauch verwendet wird

  • Überdurchschnittliche Zugfestigkeit dank dem verwendeten bleifreien, zäheren Lötzinn mit größerer Oberflächenspannung

  • Flexiblere Anwendung mit kleinen Biegeradien möglich, weil der Schrumpfschlauch kürzer als bisher ist


Anwenderfreundlich


  • Einfache Installation dank kleinem Innendurchmesser, welcher die Leitungen beim Schrumpfvorgang fixiert

  • Perfekt geschmolzene Verbindung, da sich der rote Farbindikator auflöst, sobald das Lot ausreichend geschmolzen ist

  • Keine unvollständig geschmolzenen Verbindungen mit Übergangswiderständen

  • Keine verbrannten Schrumpfschläuche mit herausstehenden Litzen
Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden! RoHS-konform, bleifreie Ausführung