Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder - 1
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder

Verbindungshülse mit Sichtlöchern, Crystal ClearTM Schrumpfschlauch (außer Art.-Nr. 05556100) für die bestmögliche optische Kontrolle der Verbindung.

  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 30 kV/mm
  • Schutzart IP: IP 67
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 125 °C
  • Schrumpftemperatur min.: 300 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Länge Elektrische Durchschlagfe... Anzahl VE
Preis/VE
05556101
0,5-1,5 mm² Rot 38 mm 30 kV/mm
05556104
4-6 mm² Gelb 41 mm 30 kV/mm
05556102
1,5-2,5 mm² Blau 38 mm 30 kV/mm
05556100
0,2-0,5 mm² Transparent 25 mm 30 kV/mm
50 St.
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
  • Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten

  • Niedrige Schrumpftemperatur von +300°C dadurch geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung
Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

RoHS-konform