Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder

Verbindungshülse mit Sichtlöchern, Crystal ClearTM Schrumpfschlauch (außer Art.-Nr. 05556100) für die bestmögliche optische Kontrolle der Verbindung.

  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 30 kV/mm
  • Schutzart IP: IP 67
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 125 °C
  • Schrumpftemperatur min.: 300 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien