Stoßgriff ST/A300
Stoßgriff ST/A300 - 1
Stoßgriff ST/A300 - 2
Stoßgriff ST/A300 - 3
Stoßgriff ST/A300 - 4
Stoßgriff ST/A300 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stoßgriff ST/A300

  • Typbezeichnung: ST/ A 300
  • Geeignet für: Holztüren, Kunststofftüren, Metalltüren
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Länge: 382 mm
  • Durchmesser: 32 mm
  • Achsmaß: 350 mm
  • Sockelhöhe: 53 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Geeignet für Werkstoff Glanzgrad Anzahl VE
Preis/VE
0687851012
ST/ A 300 Holztüren, Kunststofftüren, Metalltüren Edelstahl A2, 1.4301 Matt
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
Die Befestigung erfolgt einzeln oder paarweise.

Hinweis

Befestigungssätze und Innentürlösungen müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!