Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stoßdämpfer-Werkzeug-Satz Universal 22-teilig
Der Satz repräsentiert eine Auswahl der gängigsten Werkzeuge mit größtmöglicher Marktabdeckung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
- Ermöglicht das Lösen der Kolbenstangenmutter und gleichzeitige Gegenhalten der Kolbenstange
- Zur Demontage von Federbeinen im Zuge des Austauschs einzelner Komponenten, wie z.B. Feder, Stoßdämpfer, Domlager, Staubschutzmanschetten, Anschlagpuffer etc.
- Optimales Handling und kurze Montagezeiten durch mitgelieferte Ratschenschlüssel
- Gewährleistet in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel den Anzug nach Herstellervorgaben
Lieferumfang:
- 7 x Spezialstecknuss für Kolbenstangen-Mutter SW 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm
- 10 x Spezialbit lang zum Gegenhalten der Kolbenstange: Flach-Oval 5,2 x 8,0 / 6,0 x 9,0 / 7,0 x 10,0 / 8,0 x 11,0 mm; Innensechskant: SW 6 – 7 – 8 mm; Vielzahn: XZN M12 / Torx: TX50 – TX60
- 3 x Ratschenschlüssel: SW 10 - 19 - 22 mm
- 1 x Zapfenschlüssel SW 22, Zapfenbreite 5,0 mm, Bohrung Ø 14,5 mm (VAG)
- 1 x Zapfenschlüssel SW 22, Zapfenbreite 2,6 mm (MB C-Klasse ab Bj. 2000)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!