Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig
Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 1 Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 2 Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 3 Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 4 Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 5 Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 6 Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 7 Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 8 Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 9
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/-ce4dnlbYNc

Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 1
Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 2
Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 3
Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 4
Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 5
Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 6
Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 7
Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 8
Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig

Erleichtert erheblich die Montage von Stoßdämpfern mit innenliegender Zuganschlagsfeder.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ermöglicht das Herausziehen und Fixieren der Kolbenstangen ohne Beschädigung und verhindert bei einem reinen Feder-Wechsel, dass sich die Kolbenstange zurückzieht

  • Federn müssen nicht mehr auf Maximum gespannt werden, Spannvorgang wird sicherer

  • Fixiermutter lässt sich bei der Montage bequem auf die Kolbenstange aufschrauben

  • Einsetzbar sowohl für reinen Federtausch als auch für die Komplett-Erneuerung von Feder und Stoßdämpfer

  • Produkt „Upgrade“ mit zwei Distanzstücken auch für Dämpfer mit extra langen Zuganschlagsfedern und/oder Kolbenstangen

  • Universell einsetzbar für die meisten Fahrzeugmarken und Modelle


Lieferumfang


  • 1 x Teleskop-Zugvorrichtung, 2-teilig

  • 1 x Aufnahme-Zylinder für Zugvorrichtung

  • 1 x Klemmbacke mit Schrauben

  • 1 x Klemmbacken-Schrauben für Kolbenstange bis Ø 28 mm

  • 2 x Distanzstück, H = 10 mm / H = 20 mm

  • 1 x Spannschlüssel