Stockschraube, verzinkter Stahl, 4.8
Stockschraube, verzinkter Stahl, 4.8  - 1
Stockschraube, verzinkter Stahl, 4.8  - 2
Stockschraube, verzinkter Stahl, 4.8  - 3
Stockschraube, verzinkter Stahl, 4.8  - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stockschraube, verzinkter Stahl, 4.8

  • Gewindeart x Nenndurchmesser x Länge: M8 x 110 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Innenantrieb: TX25
  • Schlüsselweite: 6 mm
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Länge Werkstoff Festigkeitskl... Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0232308110
M8 x 110 mm Stahl 4.8 Verzinkt
100 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung