Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stockregenschirm mit Automatiköffnung
Stockregenschirm mit Automatiköffnung - 1
Stockregenschirm mit Automatiköffnung - 2
Stockregenschirm mit Automatiköffnung - 3
Stockregenschirm mit Automatiköffnung - 4
Stockregenschirm mit Automatiköffnung - 5
Stockregenschirm mit Automatiköffnung - 6
Stockregenschirm mit Automatiköffnung - 7
Stockregenschirm mit Automatiköffnung - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stockregenschirm mit Automatiköffnung

Stabil, mit robusten Metallspeichen in Schirmfarbe

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
  • Schließband mit Klettverschluss

  • Große Farbvielfalt: In 5 verschiedenen Farben erhältlich

  • Aufdruck auf 1 Segment in silber oder schwarz möglich
Hinweis

Farblich sortierte Abnahme der Schirme á 12 Stück möglich, wenn die Druckfarbe bei allen identisch ist.