Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stockermeißel HM Max
Einteiliger Premium Stockermeißel mit Hartmetallzähnen und Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
- Sehr hohe Standzeit und optimale Arbeitsleistung aufgrund der 25 hochwertigen Hartmetallzähne
- Sehr kompakter Stockerkopf für spürbare Gewichtseinsparung und dadurch angenehmeres Arbeiten im Vergleich zu herkömmlichen Standardausführungen.
- Optimale Kraftübertragung, da der Meißel aus einem Stück gefertigt ist
Die Struktur der Oberfläche ist von der Zähnezahl und der Stockdauer sowie der Einzelschlagstärke abhängig.
- Strukturieren von Stein-, Beton-, Kunst- oder Natursteinoberflächen
- Aufrauen von Oberflächen (Haftbrücken erstellen) z.B. bei der Sanierung von Beton und Asphalt
- Entfernen von überschüssigem Beton
- Bei festen Untergründen auch zum Ablösen von kautschukhaltigen Anstrichen zu verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!