Stickstoff-Druckminderer
Stickstoff-Druckminderer - 1
Stickstoff-Druckminderer - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stickstoff-Druckminderer

  • Produktgewicht (per Stück): 2129 g
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0764000560
2129 g
1 St.
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
  • Zur Dichtigkeitsprüfung der Klimaanlage durch geräuschvolles Entweichen des Stickstoffs unter hohem Druck (bis 15 bar) aus dem Leck

  • Einstellbereich von 0 bis 35 bar, dadurch auch Spülvorgänge möglich
Hinweis

Nur bei entleerten Klimaanlagen verwenden!