Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Dichtigkeitsprüfung der Klimaanlage durch geräuschvolles Entweichen des Stickstoffs unter hohem Druck (bis 15 bar) aus dem Leck
- Einstellbereich von 0 bis 35 bar, dadurch auch Spülvorgänge möglich
Nur bei entleerten Klimaanlagen verwenden!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!