Stichsägeblatt Bau

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Bau

Optimal für die Baustelle zum Schneiden unterschiedlichster Materialien.

  • Aufnahme Stichsägeblatt: T-Schaft

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nutzlänge Zahnteilung Zahnteilung min./max. Anzahl Teile Anzahl VE
Preis/VE
0608116345
105 mm 2.4-5 mm 5 Stck
1 St.
0608116346
105 mm 2.4-5 mm 25 Stck
1 St.
0608116347
105 mm 2.4-5 mm 40 Stck
1 St.
061505025
53 mm 2,5 mm 5 Stck
1 St.
061509025
90 mm 2,5 mm 5 Stck
1 St.
0615115520
155 mm 2 mm 5 Stck
1 St.
0615117105
107 mm 2 mm 5 Stck
1 St.
061520540
106 mm 4,3 mm 3 Stck
1 St.
061529033
91 mm 3,3 mm 3 Stck
1 St.
061527540
74 mm 4,3 mm 3 Stck
1 St.
0608116009
75 mm 3 mm 5 Stck
1 St.
0608116008
75 mm 3 mm 5 Stck
1 St.
0608116105
110 mm 2 mm 5 Stck
1 St.
060811595
57 mm 3 Stck
1 St.
0608116106
105 mm 1,2 mm 5 Stck
1 St.
061507530
75 mm 3 mm 5 Stck
1 St.
0608717033
220 mm 1,1 mm 5 Stck
1 St.
0608116010
155 mm 5 Stck
1 St.
0608717253
220 mm 5 Stck
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
Zertifikate/Dokumente
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
Besonders schneller und sauberer Schnitt


  • Multi Blade mit progressiver Zahnteilung für dünne und dicke Materialien

  • Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln entfällt


Hochleistungssägeblatt


Hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer



Farbleitsystem


Durch die 4 klar abgegrenzten Farben finden Sie immer das richtige Stichsägeblatt für Ihre Anwendung



Für jede Anwendung genau das richtige Stichsägeblatt


Drei anwendungsoptimierte Qualitätsstufen



Hervorragende Schnittergebnisse


Optimale Kombination von Werkstoff, Zahnteilung und Sägeblatt.

Hinweis
  • Bei Edelstahlstichsägeblättern, kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter