Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stichsägeblatt Metall zwei Sterne für Buntmetalle
Stichsägeblatt Metall zwei Sterne für Buntmetalle
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/FJrNHZQez3k

Stichsägeblatt Metall zwei Sterne für Buntmetalle - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Metall zwei Sterne für Buntmetalle

Saubere Schnitte in z.B. Buntmetalle durch geschärfte Zähne
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
  • Mittlere Zahnteilung von 2,5 mm für gerade Schnitte bei Materialstärken von 3 bis 10 mm

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

  • Bei Metall-Stichsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter.