Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 3-teilig für Opel 1,0 und 1,4L Benziner
Zur Prüfung der Einstellung und zur Einstellung der Nockenwellen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 1 x EN-51367 Nockenwellen-Einstellwerkzeug für 1,0 und 1,4L Turbo
- 1 x EN-51298 Nockenwellen-Einstellwerkzeug
- 1 x EN-51632 Ausgleichswellen-Haltewerkzeug für 1,4L ohne Turbo
- Hersteller: Opel, Vauxhalle
- Modell: Adam, Adam Rocks, Astra K, Corsa E
- Motor: Turbo, SIDI und Ecoflex-Motoren – Baujahre 2014-2017,
- Motorcodes: 1,0L: LE1/B10XFL, LE1/B10XFT, LE1/B10XHL, 1,4L: LV7/B14XE, LE2/B14XHL, LE2/B14XHT
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!