Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 4-tlg. für PSA 1,0/1,2L Benziner
Zur Montage und Demontage des im Öl laufenden Zahnriemens an 1,0 und 1,2L PSA-Benzinmotoren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Spart Arbeitszeit
- Optimierte Lösung im Vergleich zur handelsüblichen Variante OEM 0109-2A (EN-52127-1) für schnellere Bearbeitung
- Schnelle Trocknungszeit des Dichtmaterials
- Einfache Handhabung durch präzise Passform und hochwertige Verarbeitung
Lieferumfang
- 1 x Fixier- und Einstellwerkzeug für Einlassnockenwelle
- 1 x Fixierwerkzeuge für Auslassnockenwelle
- 1 x Arretier- und Einstellstift für Schwungrad
- 1 x Zahnriemenprüfwerkzeug
- Für Hersteller: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota sowie weitere Stellantis-Konzernfahrzeuge
- Für Motorcodes: Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT, Citroën: EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT, Peugeot: HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ 1,0 und 1,2L THP 3-Zylinder Benzin-Motoren für die Motorengeneration ab 2012 mit Turbolader
- Zu verwenden wie: 0109-2C / 0109-2D / 0197-N (EN-52588) / G-0109-6 (EN-52809)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!