Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 7-teilig für Ford, Volvo, Mazda
Zur Fixierung der Steuerzeiten im Zuge des Zahnriemen-Wechsels
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für Modelle Ford Fiesta/Puma/Focus/Fusion, B-Max/C-Max/EcoSport/Kuga, Mondeo/S-Max/Galaxy, Grand Tourneo Connect, Transit Connect; Volvo S40/V40/S60/V60, V70/S80; Mazda 2
- Für Motoren Ford 1,25L /1,4L (1998-2015), 1,5 + 1,6L ECOBOOST (2010-2020); Volvo 1,6 GTDi (2010-2015); Mazda 1,25L/1,6L (2002-2007)
- Zu verwenden wie OEM 303-1054/303-748/303-1097/303-376 303-393/303-1550/303-1552
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!