Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 5-teilig
Für 1,5L+1,6L Diesel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Modell: Crossland X/Combo-E und E Life/Vivaro-C und C Life
- Motor: Opel 1,5L/1,6L D+Blue Injection (2017-2021)
- Motorcodes: LDI/B16DTH - LDI/DV6FC - LEK/DV6FD - LEK - B16DT (BHX/DV6FC) - LEK/B16DTL (BHW/DV6FE) - DV5RUC (YHV) - DV5RUCD (YHR) - LQJ/D15DT - (YHY/DV5RD) - LQJ/D15DTL (YHW/DV5RE) - LQP/D15DTH (YHZ/DV5RC) - LQJ/D15DT - LQP/D15DTH - LQP/D15DTH (DV5RC) - LQJ/D15DT (DV5RD), zu verwenden wie OEM EN-52141/EN-52137/KM-6349/EN-52138
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!