Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 10-teilig, für MB und Renault 1,3L Benziner
Zum Austausch der Steuerkette an MB und Renault 1,3L 4 Zylinder-Benzinmotoren mit 2 Nockenwellen (TCe Turbomotoren)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Inklusive Halte- und Arretierwerkzeug für die Schwungmasse, zur Montage anstelle des Anlassers
Lieferumfang:
- 1 x Nockenwellen-Arretierwerkzeug Einlass MOT2203 / MB 282 589 00 23 01
- 1 x Nockenwellen-Arretierwerkzeug Auslass MOT2203 / MB 282 589 00 23 02
- 1 x Schwungrad-Blockiervorrichtung MOT2188 / MB 282 589 00 23 03
- 1 x Ausrichtwerkzeug für Kurbelwelle MB282 589 00 23 00
- Modelle
Renault: Arkana (ab 2019), Captur (ab 2018), Clio V (ab 2019), Kadjar (ab 2018), Megane IV (ab 2017), Scenic/Grand Scenic (ab 2018), Talisman (ab 2018)
Dacia: Dokker (ab 2019), Duster (ab 2018), Lodgy (ab 2019)
MB: A-Klasse W177 A200 (ab 2019), B-Klasse W247 B180, B200 (ab 2019), CLA (ab 2019), GLA (ab 2019), GLB (ab 2019)
Nissan: Qashqai (J11) (ab 2014), X-Train (T32) (ab 2014)
- Motorcodes:
Renault/Dacia: H5H, H5H 450, H5H 470, H5H 480
MB: 282.914, M282
Nissan: HR13DDT
- Zu verwenden wie:
MB 282 589 00 23 00 (282 589 00 23 01/282 589 00 23 02/282 589 00 23 03)
Renault/Dacia MOT2203 / MOT2188
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!