Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Motorsteuerungs-Werkzeugsatz 13-tlg.

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motorsteuerungs-Werkzeugsatz 13-tlg.

Für Ford 2,0 EcoBlue TDCi mit Steuerriemen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Umfassender 13-teiliger Werkzeugsatz speziell für die präzise Motorsteuerung von Ford 2,0 EcoBlue TDCi Modellen mit Steuerriemen

  • Enthält ein Schwungrad Blockierwerkzeug, das den Originalteilen entspricht und eine sichere Fixierung während der Wartung gewährleistet

  • Enthält außerdem Distanzhülsen und Befestigungsschrauben für eine stabile und passgenaue Anwendung des Blockierwerkzeugs

  • Das Kurbelwelle-Blockierwerkzeug sorgt für eine zuverlässige Arretierung der Kurbelwelle, um eine exakte Steuerungseinstellung zu ermöglichen

  • Die Zahnriemen-Montagehilfen und Führungsstifte unterstützen bei der präzisen Installation des Zahnriemens

  • Die Fixierschrauben und Fixierstifte für Nockenwelle und Riemenspanner bieten zusätzliche Sicherheit und Genauigkeit bei der Montage

  • Robustes Design und hohe Qualität gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei jeder Anwendung

  • Lieferumfang: 1 x Schwungrad Blockierwerkzeug (wie OE 303-1643), 2 x Distanz-Hülse, 2 x Befestigungsschraube, 1 x Kurbelwelle Blockierwerkzeug (wie OE 303-1637), 2 x Zahnriemen – Montage - Hilfe (wie OE 303-1650), 2 x Führungsstift für (wie OE 303-1650), 2 x Fixierschraube, 3 x Fixierstift (2 x für Nockenwelle und 1 x Riemenspanner)