Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4 - 1
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4 - 2
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4 - 3
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V in bis zu 4 Kanälen mit Fernbedienung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, direkt oder mit Verbindungsleitung

  • Mit 4 Ausgängen für LED-Leuchten 24 V mit dem Stecksystem WPS-24, wobei jeder Leuchtenausgang ein separater Kanal ist

  • An- und Ausschalten sowie Dimmen aller angeschlossenen LED-Leuchten gemeinsam oder einzeln pro Kanal mittels zusätzlich erhältlicher Fernbedienung möglich

  • Individuell einstellbare Farbtemperatur bei Multicolour-LED-Leuchten

  • Kompatibel mit Smart-Home-Systemen, die mit ZigBee-Funkstandard ausgestattet sind