Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3 - 1
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3 - 2
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3 - 3
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3

Zur Steuerung von LED-RGB- und Multicolour-Leuchten 24 V in einem Kanal mit Fernbedienung
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
  • Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, direkt oder mit Verbindungsleitung

  • Mit 3 Ausgängen für LED-RGB-Leuchten 24 V mit dem Stecksystem WPS-RGB

  • Mit 1 Ausgang für LED-Leuchten 24 V mit dem Stecksystem WPS-24

  • An- und Ausschalten sowie Dimmen mittels zusätzlich erhältlicher Fernbedienung möglich

  • Die Farbe der RGB-Leuchten lässt sich individuell einstellen

  • Anpassbare Farbtemperatur bei Multicolour-LED-Leuchten

  • Hohe Flexibilität mit der optional erhältlichen Fernbedienung: Mehrere EASYLUX 24 V-3 Module können angelernt und zusammen geschaltet werden