Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-2
Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V in einem Kanal mit Fernbedienung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/581128152.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Ausführungen
- Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, direkt oder mit Verbindungsleitung
- Mit 4 Ausgängen für LED-Leuchten 24 V mit dem Stecksystem WPS-24
- An- und Ausschalten und Dimmen der angeschlossenen LED-Leuchten mittels zusätzlich erhältlicher Fernbedienung möglich
- Individuell einstellbare Farbtemperatur bei Multicolour-LED-Leuchten
- Hohe Flexibilität mit der optional erhältlichen Fernbedienung: Mehrere EASYLUX 24 V-2 Module können angelernt und entweder zusammen geschaltet oder in bis zu 4 unterschiedlichen Kanälen aufgeteilt gesteuert werden
- Kompatibel mit Smart-Home-Systemen, die mit ZigBee-Funkstandard ausgestattet sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!