Steuerleitung
Steuerleitung - 1
Steuerleitung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steuerleitung

Für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß

  • Eingangsspannung: 12 V/DC
  • Ausgangsspannung: 12 V/DC
  • Anzahl Anschlüsse: 1 STK
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Anschlussart (primär): Stecksystem LED A
  • Anschlussart (sekundär): Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 200 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lieferumfang: 1 x Steuerkabel
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
Art.-Nr. Eingangsspannung Ausgangsspannung Anzahl Anschlüsse Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0976502225
12 V/DC 12 V/DC 1 STK Kunststoff
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
  • Zur Ansteuerung der Kaltweiß-LEDs bei LED-Leuchten mit einstellbarem weiß (EW)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!