Sagita Steppjacke
Sagita Steppjacke - 1
Sagita Steppjacke - 2
Sagita Steppjacke - 3
Sagita Steppjacke - 4
Sagita Steppjacke - 5
Sagita Steppjacke - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sagita Steppjacke

Trendige, atmungsaktive und winddichte Jacke, die angenehm warm hält. Die Softshell-Einsätze an den Seitenpartien sowie den Ärmeln sorgen für maximale Bewegungsfreiheit.

  • Farbe: Blau, Grau
  • Werkstoff: 100% Polyamid
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 38 g
  • Werkstoff Einsatz: 100% Polyester
  • Flächengewicht Einsatz pro m²: 170 g
  • Werkstoff Futter: 100% Polyester
  • Wattierung: 100% Polyester
  • Waschbar bei: 30°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M411206004
XXL Blau, Grau 100% Polyamid 38 g
1 St.
M411206003
XL Blau, Grau 100% Polyamid 38 g
1 St.
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
  • Leichte Steppjacke mit Thermore® ecodown® Isolierung: die ideale Alternative zur Daune – gleiches Volumen und gleiche Haptik aus 100% recyceltem Polyester

  • 3 Außentaschen, 1 Innentasche, alle mit Reißverschluss

  • Hoher Kragen mit Kapuze, Kinnschutz

  • Elastische Ärmelbündchen und Bund

Thermore® ecodown® ist eine eingetragene Marke der TFISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT.