Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steinschlagschutz AQUA
Klimaoptimierter, überlackierbarer Steinschlagschutz auf Wasserbasis.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Durchtrocknung bis –10°C
- Je nach Anwendung können feine und grobe Strukturen gespritzt werden
- Sehr guter Anti-Dröhn-Effekt
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Geeignet für die Ofentrocknung
- Sehr gut schleifbar nach Durchtrocknung
Durchtrocknung bis –10°C. Bei der Überlackierung sind Umgebungseinflüsse zu beachten. Nicht auf Gelenke, Motoren, Getriebe und Bremsanlagen sprühen. Verdünnung mit Wasser (max. 2 %) möglich. Bei IR (Infrarot) Trocknung muss folgendes beachtet werden:Maximale Trocknungszeit ist von der Temperatur, Schichtdicke, Frischluft oder Luftzufuhr abhängigDas Material darf bei der IR Trocknung max. 60°C warm werden, da sonst eine Blasenbildung entstehen könnte
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Ausbesserung und Wiederherstellung der Originalstruktur, sowie zum Schutz gegen Steinschlag und Korrosion an allen sichtbaren Stellen, wie z. B. Front- und Heckschürze, Seitenschwelle, etc.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Untergrund muss trocken, rost-, schmutz- und fettfrei sein. Alte Beschichtungsmasse sollte entfernt werden. Überlackierbar nach ca. 2 Stunden (je nach Schichtstärke) mit allen Lacksystemen, im Speziellen mit wasserbasierenden Lacken. Optimaler Sprühabstand bei 20-30 cm. Beim ersten Sprühgang eine hauchdünne Schicht für bessere Haftung vorlegen und ca. 3 Min. ablüften lassen. Danach gewünschte Schichtstärke aufbringen. Zwischenschichten ablüften lassen. Unterschiedliche Strukturen werden durch Verstellen der Druckluft- und der Düsenregulierung erzielt. Nach jeder Verwendung die Pistole gründlich mit Wasser reinigen. Steinschlagschutz Aqua kann bis zu 30% mit wasserbasierende Lacken vermischt werden. Verschmutzte Oberflächen können vor der Durchtrocknung mit Wasser gereinigt werden. Nach vollständiger Durchtrocknung ist das Produkt mit handelsüblichen 2K-Acryl- & Basislacken überlackierbar. Vor Anwendung des 2K-Acryllackes empfehlen wir einen Primer. Arbeitsdruck: 3 - 6 bar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!