Steinschlag- und Unterbodenschutz
Steinschlag- und Unterbodenschutz - 1
Steinschlag- und Unterbodenschutz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steinschlag- und Unterbodenschutz

Lösemittelhaltige, überlackierbare Beschichtungsmasse auf Kautschukbasis

  • Chemische Basis: Kautschuk
  • Verarbeitungstemperatur max.: 25 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 10 bis 60 °C
  • Sprühabstand min./max.: 20-30 cm
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 90 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Dichte Bedingung: bei 20°C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht Farbe Druck max. Anzahl VE
Preis/VE
0892075200
1000 ml 1080 g Schwarz 4 bar
0892075250
500 ml 417 g Schwarz
0892075300
1000 ml 1080 g Grau 4 bar
0892075350
500 ml 417 g Grau
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
  • Sehr gute Haftung, schnelle Hautbildung

  • Kratzfest

  • Überlackierbar mit vielen handelsüblichen lösemittel- und wasserbasierenden 1K- und 2K-Decklacken

  • Geeignet für Ofentrocknung bei kurzfristig 40°C bis 60°C

  • Sehr gut schleifbar nach Durch-trocknung


Profitipp


  • Durch Abstands- bzw. Druckveränderung können unterschiedliche Strukturen gespritzt werden

  • Durch Überlackierung mit Klarlack dunkelt der Farbton nach
Hinweis

Nicht auf Gelenke, Motoren, Getriebe und Bremsanlagen sprühen. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen. Nicht mit Verdünnung, Wasser oder Lack mischbar. Innerhalb von 24 Std. kann das Produkt überla-ckiert werden. Danach nur noch nach Anschleifen und Reinigung überlackier-bar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.