Steinbohrer Kombi Sortiment MFD-S

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steinbohrer Kombi Sortiment MFD-S

2-teilig. Das Kombi-Set zum professionellen Erstellen von Dübellöchern speziell für Akku-Bohrmaschinen – selbst in härtester Keramik wie z.B. Feinsteinzeug.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 2 STK
  • Durchmesser: 5 mm
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Durchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0641400025
2 STK 5 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mehrzweckbohrer MFD-S


  • Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden

  • Hervorragender und schneller Bohrmehltransport

  • PGM geprüft


Feinsteinzeugbohrer


  • Speziell entwickelte Hartmetall-Plattengeometrie (mehrflächiger Präzisionsanschliff)

  • Keine Kühlung erforderlich
Hinweis

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.



Feinsteinzeugbohrer


  • Max. Drehzahl 200 min-1

  • Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

  • Optimaler Anpressdruck 35-45 kg

  • Ist trotz empfohlener Bohrdrehzahl und optimalem Anpressdruck kein "Schabe-Geräusch" mehr zu hören, wurde das Lebensdauerende erreicht.

  • Es ist zu vermeiden, dass auf den Bohrer im Stillstand starker Anpressdruck ausgeübt wird → Bruchgefahr!

  • Zu geringer Anpressdruck und /oder zu hohe Bohrdrehzahl → Vorzeitiges Lebensdauerende!

  • Kipp- und Schwenkbewegungen während des Bohrvorganges sind zu vermeiden → Bruchgefahr!

  • Wir empfehlen Probelöcher zu bohren (idealerweise im Abfallmaterial der zu bohrenden Fliese)


Mehrzweckbohrer MFD-S


Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!