Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steinbohrer Kombi Sortiment MFD-S FS 10-teilig
Das Kombi-Set zum professionellen Erstellen von Dübellöchern selbst in härtester Keramik wie z.B. Feinsteinzeug. Speziell für Akku-Bohrmaschinen geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257493.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1267328.jpg)
Ausführungen
Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft
- Punktgenaues Anbohren
- Speziell entwickelte Hartmetall-Plattengeometrie (mehrflächiger Präzisionsanschliff)
- Bohrtiefenanzeige
- Keine Kühlung erforderlich
- Kein Durchrutschen im Bohrfutter durch neuartigen Polygonschaft
Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft
- Punktgenaues Anbohren
- Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden
- Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen
- Hervorragender und schneller Bohrmehltransport
- Kein Durchrutschen im Bohrfutter durch 3-Flächenschaft
- PGM geprüft
Feinsteinzeugbohrer
- Max. Drehzahl: Ø 5 mm (800 min-1), Ø 6 und 8 mm (600 min-1), Ø 10 und 12 mm (400 min-1), Ø 14 mm (200 min-1)
- Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!
- Optimaler Anpressdruck 35-45 kg
- Ist trotz empfohlener Bohrdrehzahl und optimalem Anpressdruck kein "Schabe-Geräusch" mehr zu hören, wurde das Lebensdauerende erreicht.
- Es ist zu vermeiden, dass auf den Bohrer im Stillstand starker Anpressdruck ausgeübt wird → Bruchgefahr!
- Zu geringer Anpressdruck und /oder zu hohe Bohrdrehzahl → Vorzeitiges Lebensdauerende!
- Kipp- und Schwenkbewegungen während des Bohrvorganges sind zu vermeiden → Bruchgefahr!
- Wir empfehlen Probelöcher zu bohren (idealerweise im Abfallmaterial der zu bohrenden Fliese)
- Bei Verwendung des Bohrer Durchmesser 14 mm muss mit zusätzlich beiliegendem Bohrer (8 mm) vorgebohrt werden.
Mehrzweckbohrer MFD-S
Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.
Feinsteinzeugbohrer
Drehbohren in Feinsteinzeugfliesen, Fliesen, Glas (kein Sicherheitsglas) und Porzellan. Für Elektro- und speziell für Akku-Bohrmaschinen geeignet.
Mehrzweckbohrer
Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall etc.
Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt etc.
Feinsteinzeugbohrer
1. Punktgenaues Ansetzen mit leichtem Druck
2. Bohrmaschine einschalten
3. Voller Anpressdruck → "Schabe-Geräusch" muss zu hören sein
4. Reduzierter Anpressdruck beim Bohrloch-Austritt (Durchbohren der Fliese)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!