Stein- und Fassadendicht

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stein- und Fassadendicht

Hochwertiger, überstreichbarer Spezial-Dichtstoff für Anschlussfugen

  • Chemische Basis: MS-Polymer
  • Dauerbewegungsaufnahme: 25 %
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Hautbildezeit min.: 75 min
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Ja
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 2.5 mm/d
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Bruchdehnung: 750 %
  • Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ: 1470
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Inhalt Farbe Härte nach Shore A Anzahl VE
Preis/VE
0892320081
Kartusche 290 ml Grau 20
1 St.
0892320090
Beutel 600 ml Lichtgrau (Hellgrau) 25
20 St.
0892320082
Kartusche 290 ml Lichtgrau (Hellgrau) 20
0892320083
Kartusche 290 ml Schwarz 20
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Überstreichbar


  • Hervorragende Haftung handelsüblicher Lacke auf dem Dichtstoff

  • Speziell auf die Überstreichbarkeit mit Dispersionsfarbe abgestimmt


Für Natursteine geeignet


Keine Randzonenverfärbung bei Natursteinen



  • Breites Haftspektrum

  • Gutes Glättverhalten

  • Dauerelastisch

  • Baustoffklasse B2, gem. DIN 4102

  • Isocyanat- und lösemittelfrei

  • Silikonfrei
Hinweis

Nicht geeignet zur Verwendung für Bodenfugen im Bereich von Verkehrswegen. Untergründe ggf. primern siehe hierzu Zulassung Polymerinstitut. Kontakt mit VKP Bändern vermeiden.



Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei, sowie bitumen- und teerfrei sein. Alle Untergründe müssen mit dem MS-Polymer im Sinne der DIN 52452 Teil 1 verträglich sein. Haftung und Verträglichkeit mit Kunststoffen sollte objektbezogen geprüft werden. Bei Anwendung auf beschichteten Untergründen (z.B. hydrophobierte Fassaden) ist eine Prüfung der Verträglichkeit notwendig. Den Dichtstoff mit Druck auf die Fugenkanten gleichmäßig aufspritzen. Eine Dreiflankenhaftung ist zu vermeiden. Oberfläche sofort mit angefeuchtetem Würth- Fugenglätter glätten. Zum Glätten Würth Dichtstoffglättemittel verwenden.

Geprüft nach DIN 18540-F vom Polymerinstitut. Prüfbericht P 386.



Geprüft nach EN 15651 Teil 1 und 4


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Standvermögen: ≤ 3mm

  • Volumenverlust: ≤ 10%

  • Zugverhalten, Dehnspannungswert bei 23°C: ≤ 0,4 MPa

  • Zugverhalten, Dehnspannungswert bei 20°C: ≤ 0,6 MPa

  • Zugverhalten, Dehnspannungswert bei 30°C: ≤ 0,9 MPa

  • Zugverhalten unter Dehnspannung (EN ISO 8340): Bestanden

  • Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen (EN ISO 9047): Bestanden

  • Rückstellvermögen: ≥70%

  • Haft-/Dehnverhalten nach 28 Tagen Eintauchen in Wasser (EN ISO 10590): Bestanden

  • Haft/ Dehnverhalten nach Salzwasserlagerung (EN ISO 10590): Bestanden

  • Künstlicher Bewitterung durch UV-Bestrahlung (EN ISO 11431): Bestanden

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Hohe Sicherheit


10-Jahres-Garantie auf die Witterungs-, UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit: