Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stehfalzklemme
Speziell für Falzdächer mit Stehfalz abgewinkelt mit Langloch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Komplett vormontiert
Klemme kann ohne weitere Vorarbeiten am Falz befestigt werden. Die Klemme ist nicht für Aufständerungen geeignet.
Im Vorfeld sind die ausreichende Befestigung der Falzeindeckung an der Unterkonstruktion und die maximale Tragfähigkeit des Bleches und der Falze zu überprüfen. Die erste Schienen lage darf nicht parallel zum Falz verlaufen. Wir empfehlen auf jedem Falz eine Klemme zu montieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!