Stehbolzen-Ausdreher
Stehbolzen-Ausdreher - 1
Stehbolzen-Ausdreher - 2
Stehbolzen-Ausdreher - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stehbolzen-Ausdreher

  • Aufnahmedurchmesser: 8 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Länge: 65 mm
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
Art.-Nr. Aufnahmedurch... Durchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
06904108
8 mm 25 mm 65 mm
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
  • Zum sekundenschnellen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen mit und ohne Gewinde

  • Keine Beschädigung des Bolzens durch Anschweißen von Behelfsmitteln (Muttern o.ä.) bzw. Verwenden von Zangen

  • Kontern der Muttern entfällt

  • Greift sicher ab 10 mm Bolzenlänge

  • Ein Werkzeug ohne Verschleißteile