Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
CEE-Wanddose NEO 400 V, 6 H
CEE-Wanddose NEO 400 V, 6 H - 1
CEE-Wanddose NEO 400 V, 6 H - 2
CEE-Wanddose NEO 400 V, 6 H - 3
CEE-Wanddose NEO 400 V, 6 H - 4
CEE-Wanddose NEO 400 V, 6 H - 5
CEE-Wanddose NEO 400 V, 6 H - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

CEE-Wanddose NEO 400 V, 6 H

Mit schraubenloser Käfigzugfeder – kein Zusatzwerkzeug erforderlich, verkürzte Verdrahtungszeit

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zeit- und kostensparende Klemmkontaktierung, vibrationssicher und wartungsfrei

  • Variable Leitungseinführung von oben (Würgenippel EN32) als auch über die Gehäuserückseite (Ausbrechöffnung EN25)

  • Aufklappbarer Gewindestutzen für eine einfache Kabeleinführung

  • Gehäuse mit Schraubverschluss (TX10)

  • Hoch wärmebeständiger Kontaktträger aus PA6.6

  • Made in Germany
Hinweis
  • Max. Drehmoment Gehäuseverschlussschrauben: 1,2 Nm

  • Leitungsquerschnitt ein-, mehr-, feindrähtig: 1,0-4,0 mm²

  • Leitungsquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (nur 4-kant): 1,0-2,5 mm²

  • Keine Stiftkabelschuhe verwenden!

Nach IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623