Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
CEE Combo Wanddose 250/400 V, 6 H
Inklusive Schutzkontakt-Steckdose
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verriegelung Gehäuse mit Schraubverschluss
- Ausführung 32 A mit Gerätesicherung für Schutzkontaktsteckdose-Steckdose (Feinsicherung 10 A träge)
Nach IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623
Für den Innen- und Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!