Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschraubklemmleiste für flexible, starre und eindrähtige Kupferleiter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- 1. Seite für eindrähtige Kupferleiter (4 x 0,5-1,5 mm²) und 2. Seite für mehrdrähtige Kupferleiter (1 x 1,0-2,5 mm²)
- Prüföffnung für Spannungsprüfer
- Abisolierlänge schraubenlose Klemmen: 7 - 7,5 mm
- Abisolierlänge Schraubklemme: 8 - 8,5 mm
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004, EN 60998-2-2:2004
Leuchten, Haushaltsgeräte, Vorschaltgeräte, Installations- und Anschlussdosen, Spiegelschränke, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!