Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschraubklemmleiste für flexible, starre und eindrähtige Kupferleiter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48152.jpg)
Ausführungen
- 1. Seite für eindrähtige Kupferleiter (4 x 0,5-1,5 mm²) und 2. Seite für mehrdrähtige Kupferleiter (1 x 1,0-2,5 mm²)
- Prüföffnung für Spannungsprüfer
- Abisolierlänge schraubenlose Klemmen: 7 - 7,5 mm
- Abisolierlänge Schraubklemme: 8 - 8,5 mm
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004, EN 60998-2-2:2004
Leuchten, Haushaltsgeräte, Vorschaltgeräte, Installations- und Anschlussdosen, Spiegelschränke, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!